曜日別特売
MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093

MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093
MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093
MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093
MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093
MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093
MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093
MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093
MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093
MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093
MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093
MR-IPADST9N スタンド サンワサプライ 75182093

スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード75182093品番MR-IPADST9N
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

折りたたんでコンパクトになることで手軽に持ち運んだり、デスクの引き出しなどへ収納ができるタブレット用スタンドです。
フレームを開くことで角度を無段階で自由に調節するこができ、お好みの角度で使用することができます。
滑り止めのゴムパッドがついているので、タッチ操作使用時も本体がズレにくく快適に操作できます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
設置機器に傷をつけにくく軽量な樹脂製のスタンドで持ち運びにも便利です。

適合機器本体エッジ部分の厚さが10mm以下のタブレット仕様■対応機器台数:1台■角度調節:対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする