曜日別特売
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443

PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443
PDA-STN52BK スタンド サンワサプライ 75182443

スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75182443品番PDA-STN52BK
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しなど省スペースに収納可能です。
設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。

適合機器エッジ部分の厚みが17mmまでのタブレット、スマートフォン※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。仕様角度調節:対応※無段階で調節できます

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする