チェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75183037 品番 SNC-T146KBL
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
大きめの座面と背もたれでゆったりできます。

全高(mm)840〜960 座面高さ(mm)440〜560 座面寸法(幅×奥行)(mm)490×430 本体質量(kg)10.1 仕様■シェルカラー:ブラック■座面カラー:ブルー■背もたれカラー:ブルー■背面張り地:布(ポリエステル)■座面張り地:布(ポリエステル)■キャスター材質:ナイロン■個口数:1個口■付属品:六角レンチ■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:5mm■主要成型部品:PE、PP、ウレタンフォーム、 ナイロン■肘の有無:なし別売りオプション:SNC-ARM10■製品カラー:ブラック■総耐荷重:80kg■キャスターの有無:あり■背もたれサイズ_W:420mm■背もたれサイズ_H:450mm■座面サイズ_W:490mm■座面サイズ_D:430mm■座面高さ:440mm■座面高さ最大:560mm■脚幅:515mm■製品最大サイズ_D:515mm■背もたれ機能:背もたれロッキング■座面材質:ウレタン■カテゴリ:オフィス■背もたれ:ロー■機能:ロッキング■生地:布■仕様:ガス圧リフト装置付、背もたれロッキング機能(固さ調整付き) 幅(mm)615 ブルー 種類オフィスチェア 奥行(mm)615 張地 肘掛なし グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)座面/80 背タイプミドルバック ヘッドレストなし キャスターの有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする