- 仕様
- 【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大5秒放電電流:280A、最大1秒放電電流:400A
- 寸法(mm)
- 532×207×216
- 質量(kg)
- 20.68
- 温度範囲(℃)
- 【放電】-20~60
- 保護等級
- IP65
- 保存温度(℃)
- -10~50
- 公称電圧(V)
- 25.6
- バッテリー
- セルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列2直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3
- 保証期間
- 5年
- 保護機能
- 【低温】付かない
- 充電電圧(V)
- 28.8±0.4
- 充電電流(A)
- 【推奨】20(0.2C)
- 周囲温度(℃)
- 【充電】0~50
- 消費電力量(Wh)
- 2560
- 充電方式
- 専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機
- 端子
- M8×16 mm
- 公称容量(Ah)
- 100
- 材質(シェル)
- アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)