USBハブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75183807 品番 USB-3HC316WN
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。
microSDXCメモリーカード UHS-U 128GB対応です。※UHS-T・Uの高速転送には対応していません。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応。

仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート ホワイト 質量(g)42 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ケーブル長(m)約0.15 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12〜10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×36 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 仕様・用途ドライバ不要 対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB) コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム) サイズ(mm)約W110×D36×H10 対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード 供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
注意
【ご購入前にご確認ください】
※USB3.1ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.0規格に対応しておりますがUSB3.1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が800mA以内の場合に限り使用可能です。
※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
データ移行に
製造業

私のPC環境だけかもしれないですが、PCに接続したままSDカードを挿入しても認識されません。
SDカードを差し込んでから1度抜き差しするか、抜いた状態でPCに接続しないとダメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする