商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)種類壁掛け・罫線あり板面(縦×横)(mm)900×1200材質(表面)スチールホワイト特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様マグネット対応、ペントレー付適合(脚)M-34、MT-34トラスコ品番520-4461材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)質量(kg)7.5色(板面)白枠の色シルバー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49表示内容工程管理表繰り返し・詰め替え対応