FV-DE12-L18-CB【ワケあり】 防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 75184010

防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様・色など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(6本)
仕様
軒天板=12mm【30分準耐火構造認定品】パルプ繊維混入セメント板(大臣認定番号:QF030RS-0364)/高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF030RS-0352)/繊維混入けい酸カルシウム板(大臣認定番号:QF030RS-0363)12mm【45分準耐火構造認定品】高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF045RS-0355)
色
シックブラウン
注文コード
75184010
品番
FV-DE12-L18-CB【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,540販売価格(税込)¥15,820
販売価格(税別)アウトレット
¥31,980¥14,382

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。
幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。
玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。
「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、
物件ごとに使い分ける必要がありません!

仕様
軒天板=12mm【30分準耐火構造認定品】パルプ繊維混入セメント板(大臣認定番号:QF030RS-0364)/高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF030RS-0352)/繊維混入けい酸カルシウム板(大臣認定番号:QF030RS-0363)
12mm【45分準耐火構造認定品】高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF045RS-0355)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
シックブラウン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート
長さ(mm)
1820
有効換気面積(cm2)
101

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする