充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10
(最大)12V/35、24V/17.5
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)入力電圧(V)100最大電流(A)セルスタート時/150(DC12V、24V、10秒MAX)コード長さ(m)入力/2、出力/2質量(kg)12特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番333-9131入力容量1.5KVA MAX定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230