曜日別特売
6ES7972-0BB42-0XA0【ワケあり】 接続プラグ SIMATIC SIEMENS 75184597

接続プラグ SIMATIC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
適合機種
DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ
仕様
SiemensのこのBUSコネクタを使用して、PLCとリモートデバイス間のケーブル接続を行います。2本のPROFIBUSケーブルに対応し、9ピンコネクタを備え、信頼性の高い通信接続を実現します。ハウジングはヒンジ付きで、簡単に開閉できるため、配線に簡単にアクセスできます。その後、ねじでロックしてケーブルを確実に保つことができます。12 Mbit/sの最大データ転送速度により、デバイス間の通信が効率的になり、終端抵抗器と絶縁機能が内蔵されているため、信号を信頼性の高い状態に保つことができます。抵抗器をオン / オフにするスライドスイッチがあり、必要に応じて通信ラインを開閉できます。BUSコネクタは、自動処理及び製造産業ネットワークで役立つアクセサリです。
注文コード
75184597
品番
6ES7972-0BB42-0XA0【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥9,798
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合機種
DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ
寸法(mm)
15.8×54×39.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
SiemensのこのBUSコネクタを使用して、PLCとリモートデバイス間のケーブル接続を行います。2本のPROFIBUSケーブルに対応し、9ピンコネクタを備え、信頼性の高い通信接続を実現します。ハウジングはヒンジ付きで、簡単に開閉できるため、配線に簡単にアクセスできます。その後、ねじでロックしてケーブルを確実に保つことができます。12 Mbit/sの最大データ転送速度により、デバイス間の通信が効率的になり、終端抵抗器と絶縁機能が内蔵されているため、信号を信頼性の高い状態に保つことができます。抵抗器をオン / オフにするスライドスイッチがあり、必要に応じて通信ラインを開閉できます。BUSコネクタは、自動処理及び製造産業ネットワークで役立つアクセサリです。
その他
最大12Mbit/sのPROFIBUS用接続プラグ、傾斜ケーブルアウトレット
シリーズ
SIMATIC
併用可能製品
PROFIBUSバスケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする