日東電工
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
300
100
200
300
50
500
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75184850
品番
SPV-3648FK2【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。
塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途
樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
789-9289
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系
色
ホワイト
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
100
引張強度
20N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.055
粘着力
2.89N/10mm
特性
耐候性、屋外使用可