商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合-対象機種オムロン、横河電機、日立産機システムPLC種別小型コネクタ端子台色基板:緑タイプ-長さ(m)-極数20形式コモン端子一体型使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)外形寸法(mm)縦取付時:52.7×75×40.8、横取付時:75×52.7×40.8定格電圧(V)DC30ケーブル長(m)-定格電流(A)I/Oユニット信号ライン:0.5、I/Oユニットコモンライン:2、給電ライン:4最小曲げ半径(mm)-接続方式プッシュイン適合電線(mm2)より線、単線:0.08~1.5(AWG28~16)・フェルール端子:絶縁スリーブ付き0.14~0.5(AWG26~20)、絶縁スリーブなし0.75~1.5(AWG18~16)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)主な用途-接触抵抗(mΩ)-機種入力用コネクタMILコネクタ入出力点数16点耐衝撃(m/s2)500 11ms 6方向 各5回コモン仕様端子あり配線方式-回路-シース外径(Φmm)-耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)I/O点数16点使用周囲湿度(%RH)5~95(結露しないこと)挿抜耐久(回)50耐振動(Hz)10~150 加速度50m/s2 3方向 各80min