HAA46 ブラインドリベット アルミ/アルミ HIT(ヒット) 75198742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラインドリベット アルミ/アルミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)13.4
内容量1セット(1000個)注文コード75198742品番HAA46
参考基準価格(税別)¥20,460販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。

リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)13.4材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)アルミRoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)6.4~9.5再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3958:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする