標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

(3件のレビュー)
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)10 校正証明書JCSS校正証明書 注文コード75199259 品番2046A-60(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥20,850 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など98種類から選べます 他の種類を見る

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.01 測定範囲(mm)10 測定力(N)2.5以下 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)13 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 裏ぶた仕様耳金付き 校正証明書JCSS校正証明書 付属品JCSS校正証明書付 仕様連続目盛/防水(IP64)/上死点ダンパ/全測定範囲指示誤差13μm 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法F(mm)12.3 本体質量(g)146 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法B(mm)70 寸法C(mm)57 目盛仕様±0-100 保護等級IP64 寸法I(mm)7.6 寸法G(mm)29.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63838907
2023-09-25
用途:
測定用
医療・福祉・介護関連業

何も言うことはございません。
日本規準のミツトヨ製です。
30年前と同じ精度の品物が届きました。

1人が参考にしています
対象商品:
63838907
2023-06-20
用途:
修理完成品時に測定
製造業

精密にできており、修理仕上がり時においての最終確認で使用。

対象商品:
63838907
2023-08-11
用途:
加工部品、芯出し調整
小畑鉄工所 様

普段ミツトヨさん使っていますが予備品の中から今回仕様して二、三ヶ月後に壊れた。
保管の仕方に問題があるのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする