※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
ブラインドリベット ステン/鉄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
リベット径(Φmm)
4.8
2.4
3.2
4
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
2.5
3.3
4.1
4.9
リベット長さ(mm)
11.2
5.5
8.7
5.1
6.8
8.3
9.9
11.5
13.4
16.8
7.4
9
10.5
13.7
17.4
8
9.6
11.2
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
75199302
品番
HTS64
参考基準価格(税別)
¥69,440
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
リベット長さ(mm)
11.2
材質(フランジ)
ステンレス
かしめ可能板厚(mm)
3.2~6.4
材質(シャフト)
スチール
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合