※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
ブラインドリベット ステン/鉄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
リベット径(Φmm)
4.8
2.4
3.2
4
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
2.5
3.3
4.1
4.9
リベット長さ(mm)
17.5
5.5
8.7
5.1
6.8
8.3
9.9
11.5
13.4
16.8
7.4
9
10.5
13.7
17.4
8
9.6
11.2
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
75199327
品番
HTS68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,080
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
リベット長さ(mm)
17.5
材質(フランジ)
ステンレス
かしめ可能板厚(mm)
9.5~12.8
材質(シャフト)
スチール
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9