曜日別特売
FCS500-H68A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215989

 

FCS500-H68A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215989
FCS500-H68A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215989
FCS500-H68A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215989
FCS500-H68A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215989
FCS500-H68A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215989

インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(IN側)ワンタッチ継手 Φ6、(OUT側)R1/4ねじの種類R注文コード75215989品番FCS500-H68A
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥16,885
販売価格(税別)
15,350

フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。
独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。
中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。
同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。
メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。
禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。

用途
クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。
管接続口径(IN側)ワンタッチ継手 Φ6、(OUT側)R1/4ねじの種類Rろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ポリアミド、アルミ(アルマイト処理)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)処理流量(L/min[ANR])50洗浄脱脂洗浄
注意
※アブソリュートフィルタ(絶対ろ過度)としては使えません。異物を極端に嫌う用途(ウェハーへの直接ブローなど)には使用しないでください。
※最高使用圧力は使用温度で変わります。使用温度と最高使用圧力の関係グラフをご確認下さい。
※一次圧力0.7MPa、圧力降下0.03MPa時の初期流量です。
※取付けの際の配管によって横荷重、曲げトルクが加わらないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする