用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。
管接続口径(IN側)ワンタッチ継手 Φ8、(OUT側)ワンタッチ継手 Φ4ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)付属品取付ねじ(M2.5 ×25)とばね座金、各2個質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ポリアミド耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)処理流量(L/min[ANR])50洗浄脱脂洗浄