A400 ペットボトルロケット製作キットⅡ タカギ 75247977

※ペットボトルは含まれておりません。

A400 ペットボトルロケット製作キットⅡ タカギ 75247977
A400 ペットボトルロケット製作キットⅡ タカギ 75247977
A400 ペットボトルロケット製作キットⅡ タカギ 75247977

ペットボトルロケット製作キットⅡ

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード75247977品番A400
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。

用途
レジャー用品
材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
注意
※本製品でペットボトルロケット1台分です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 飛びすぎ注意!!!

100mは簡単に飛びます。
飛ばすところに困るくらい飛んでいきます。
発射する時のトリガーの調整がいりますが適当に作った
1回目から100m以上飛んでいきました。

対象商品 : 75247977
2017-08-25
用途: 子供の自由研究
サービス業

スイッチボタンを押してもロケットが飛ばない時がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする