ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの ボトムス インナー
ミタニコーポレーションの トランクス・ボクサーブリーフ
タルテックスペイズリーボクサーパンツ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75252389
品番
189270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人気のペイズリー柄でフィットする快適な履き心地のボクサーパンツ。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
ウエスト(cm)
76〜84
用途
肌着・インナー
注意
※濃色のものやプリント部分においては、着用中の摩擦や水や汗等で湿った状態での摩擦により合成皮革のソファやバッグ等に大変移り易い性質がございます。