LBラテックスグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(6個)【リスト】ブラック、【本体】ブラック注文コード75263076品番28113
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

手のひらには滑り止め加工があり、食器洗いをするときも安心です。
40cmの長さがあるので作業中に水が入りにくく、袖の汚れも防げます。
手の動きにフィットし、細かな作業にも向いている柔らかくて、傷の付きにくい素材です。
裏地が付いているので、着脱しやすいです。

トラスコ品番683-0426材質天然ゴム(ラテックス)/ポリエステル【リスト】ブラック、【本体】ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×400×10中指長(cm)85手のひらまわり(cm)20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする