※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR14 30割台形丸ナット(Cタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 75263336 TR14 30割台形丸ナット(Cタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 75263336

30割台形丸ナット(Cタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75263336 品番TR14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
表面処理生地 材質 ねじの呼びTR14 ねじピッチ3 外径A(Φmm)25 高さB(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする