画像準備中

ドライブレコーダー SRドライブレコーダー 前方録画 コンパクトモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75263591 品番SR-DR1001
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

基本機能充実のコンパクトサイズモデル
内蔵電池には、耐熱性や、安全性に優れたスーパーキャパシタを採用。
さらに常時書き込みを繰り返すSDカードには、一般的なTLCの10倍の書き込みが可能な、高耐久MLCを採用しました。
地デジやナビへの影響を抑えた、ノイズ対策を施しています。
ドライブレコーダー本体は、全数通電テストを行い出荷しています。

付属品ドライブレコーダー本体、取付ステー、シガープラグコード(4m)、microSDカード(本体に装着) トラスコ品番700-9326 幅(mm)60 高さ(mm)41 奥行(mm)33.5 電源(V)46380 消費電力(W)1.5 入力電圧(V)46380 解像度【動画】720P(1280×720)またはWVGA(800×480) 視野角【水平】97° / 【垂直】118° 画素数100万 フレームレート27fps 容量(GB)最大32 モニターサイズ1.5インチ GPS SDカード8GB / MLC
注意
※日本国内専用品です。
※本製品は車載機専用です。
※二輪車でのご使用はおやめください。
※駐車監視機能は別途専用オプション(常時電源ケーブル)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする