トワロン
トワロンの 耐切創手袋
トワロンの アラミド 耐切創手袋
トワロンの すべり止めなし アラミド
耐切創手袋”ケブラーK-165”(10双入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12袋×10双)
注文コード
75266409
品番
K-165-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
裏に綿を使用することにより汗を吸収し、快適に使用することが可能です。
用途
ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
トラスコ品番
857-5196
材質
ケブラー[[R上]]繊維、綿
厚さ(mm)
1.2
色
イエロー
サイズ
M
全長(cm)
22.8
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
21
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応