画像準備中

耐切創手袋”ケブラーK-165”(10双入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12袋×10双) サイズS 注文コード75266418 品番K-165-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
裏に綿を使用することにより汗を吸収し、快適に使用することが可能です。

用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。 トラスコ品番857-5197 材質ケブラー[[R上]]繊維、綿 厚さ(mm)1.2 イエロー サイズS 全長(cm)21.6 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする