画像準備中

耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋”

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 全長(cm)30 イエロー/ネイビー 注文コード75266470 品番KC30-NLL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はサイズ・全長・色など5種類から選べます 他の種類を見る

ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。
ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。

用途
ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
消防活動。
トラスコ品番857-5224 材質甲側:ケブラー[[R上]]繊維、ノーメックス[[R上]]、手のひら側:牛床革 厚さ(mm)5 イエロー/ネイビー サイズLL 全長(cm)30 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)24 耐切創性3/B RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする