トワロン
トワロンの 耐切創手袋
トワロンの アラミド 耐切創手袋
トワロンの すべり止めなし アラミド
耐切創手袋”ケブラーKD-9 3本指フェルト”
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75266567
品番
KD-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
ケブラー[[R下]]繊維製フェルトを使用しており、断熱効果があります。
用途
ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
トラスコ品番
857-5267
材質
ケブラー[[R上]]製フェルト
厚さ(mm)
10
色
イエロー
サイズ
フリー
全長(cm)
31
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
25.6
耐切創性
4/D
RoHS指令(10物質対応)
対応