ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの マシンキー・キー材
片丸キー(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全232種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
75267974
品番
8X7X54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
54
呼び
8×7
形状
片丸キー