画像準備中

市販ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75268710 品番AMEX-A07P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
トラスコ品番662-5354 幅(mm)19.3 高さ(mm)9.7 奥行(mm)130 電源(V)12・24 入力電圧(V)DC12・24 消費電力(mA)330 視野角対角140° / 水平118° / 垂直65° 画素数1920×1080(200万) 容量(GB)512 モニターサイズ3.5インチ GPS SDカード64GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする