天然籐肘付き回転チェア ミドルタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75271063 品番04164
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

用途に合わせて3サイズから高さが選べます。
フレームに天然籐を使用した丈夫で座りやすい座椅子です。
背面は丈夫なカゴメ編み。
厚さが約6cmあるボリュームクッション。
立ち座りしやすい。
組立不要完成品。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×52×69 質量(kg)約4.8 材質天然籐、側生地:綿50%・ポリエステル50% 座面高(cm)約33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×520×690 生産国インドネシア
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
※ロータイプ一部組立式。
※ミドル・ハイタイプのみ脚部取り付け。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
来客時に椅子が足りない場合に使います
農・林・水産業

普段は他の部屋においときますが、来客数が多い時に他の部屋から用意している
椅子が、軽いので移動が楽です。

2025-10-22
用途:
来客時に椅子を追加するので使用している
農・林・水産業

椅子が足りない場合などに、利用しています。軽くて、移動が簡単に出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする