画像準備中

PD・QC3.0対応USB充電アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 75278065 品番 -
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

【コンパクトでどこでも充電】
BS-JAC2070は折りたたみ式の電源プラグを採用。使用しない時はコンパクトに収納でき、バッグの中でも場所を取りません。旅行や出張先でも、この充電器一つでストレスフリーです。
お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
【高速充電で時短を実現】
Quick Charge 3.0に対応し、対応デバイスならばこれまで以上に速く充電可能。忙しいあなたの時間を大切にし、待ち時間を減らします。
【Type-AとType-Cの2ポート搭載】
Type-AポートとType-Cポートを備えており、幅広いデバイスに対応。同時に2台のデバイスを充電できるため、充電器の取り合いに悩むことがありません。
【安全性にも配慮した設計】
過電圧保護、過電流保護、短絡保護などのマルチ保護機能を搭載。大切なデバイスを守りながら、安心してご使用いただけます。
【幅広いデバイスに対応】
Apple、Samsung、Sony、Google、Xiaomi、その他Androidデバイスなど、多くのスマートフォンメーカーに対応。お手持ちのデバイスに合わせて、最適な充電を提供します。

寸法(mm)285×275×50 質量(g)2600 ポート数2(Type-A/Type-C) 出力【Type-A:単独出力】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A(18W MAX)【Type-C:単独出力】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A(20W MAX)【Type-A+Type-C:同時出力】5.0V/3.0A(15W MAX) 入力100〜240V(50/60Hz)0.5A 素材ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入の際は、お持ちのデバイスの対応充電規格を必ずご確認ください。
※全ての端末に最大出力での充電を保証するものではありませんので、各端末に合ったケーブルを別途ご用意いただくことをおすすめします。
※充電ケーブルは別売りです。
※機器本体や充電器が濡れている状態での充電は、異常発熱や破損・発火などの恐れがあり危険ですので行わないでください。
※海外でご使用の際は、渡航先によって、別途変換プラグが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする