薄畳 いつき DIY可能

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)82×82×1.3 注文コード75280111 品番159067202
参考基準価格(税別)¥3,627 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は寸法・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

いつも畳屋さんにお願いしている薄畳の交換が 自分で新調・DIYができます

用途サイズ直しのカットができ、軽量で取り扱いも簡単。ぜひお家の薄畳をDIYで交換してみてください。樹脂でコーティングされた紙表で、水や汚れに強くお手入れしやすいため、お子様やペットのいるご家庭でも安心!また、日焼けや色褪せなどによって変色しにくいのも嬉しいポイントです。裏面に滑り止めが付いているので、床に直接置いて置き畳としてもお使いいただけます。 厚さ(mm)13 グリーンストライプ 備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可 寸法(cm)82×82×1.3 機能- 滑り止め効果あり 組成表面:紙100% 、 中材:ポリエステル(フェルトボード) 、 裏面:不織布 滑り止め付き(裏面5カ所)
注意
ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。(※はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする