用途糸の組み合わせにこだわった馴染みの良いやさしいカラーリングに、織りでヘリンボン柄を表現し、太めの間隔で仕上げることで遠目で見るとボーダー柄のようにも見えるおしゃれなデザインです。表面はさらっとしたタッチの使いやすい素材感。ホルムアルデヒドの試験をクリアしているので安心してお使いいただけます。裏面には滑り止めが付いているためズレにくく、しっかりとした厚みと程よい弾力で足音などの騒音対策にも◎ ご自身でカットしていただけるため、動かせない柱や家具などを避け、お部屋にぴったり敷き詰めることができます。
厚さ(mm)25
色ブラウン
備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可
寸法(cm)82×82×2.5
機能低ホルムアルデヒド
滑り止め効果あり
組成表面:ポリエステル100% 、 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 、 裏面:不織布 滑り止め付き(裏面5カ所)