ファブリック置き畳 ボーナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75280357 品番160900003
参考基準価格(税別)¥2,727 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内容量16種類から選べます 他の種類を見る

新感覚!人気のラグを置き畳にしたファブリックタイプの置き畳。

用途糸の組み合わせにこだわった馴染みの良いやさしいカラーリングに、織りでヘリンボン柄を表現し、太めの間隔で仕上げることで遠目で見るとボーダー柄のようにも見えるおしゃれなデザインです。表面はさらっとしたタッチの使いやすい素材感。ホルムアルデヒドの試験をクリアしているので安心してお使いいただけます。裏面には滑り止めが付いているためズレにくく、しっかりとした厚みと程よい弾力で足音などの騒音対策にも◎ ご自身でカットしていただけるため、動かせない柱や家具などを避け、お部屋にぴったり敷き詰めることができます。 厚さ(mm)25 グレー 備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可 寸法(cm)82×82×2.5 機能低ホルムアルデヒド 滑り止め効果あり 組成表面:ポリエステル100% 、 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 、 裏面:不織布 滑り止め付き(裏面5カ所)
注意
ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。(※はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする