チェア ワイド カジュアル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75282579 品番150-SNCH54LBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面は水に濡れてもさっと拭き取れるPUレザー張り。
生地にはひっかき防止処理がコーティングされ、ペットの引っ掻きに強い。
ロッキング機能付きでゆったり座れます。
高反発クッションを使用した優雅な座り心地。
丈夫なスチール製フレーム。

材質スチール、木、ウレタンフォーム 質量(kg)14 ブラック 備考ノックダウン組立式(お客様組立) 耐荷重(kg)100 張地PUレザー 寸法(cm)66×70×78〜83.5 保証期間ご購入日から6ヵ月 座面高(cm)高さ約44〜49.5
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする