仕様【アームレスト】2D
その他組立説明書あり
材質張地/布(ポリエステル)、座部/合板・スチール、背もたれ部/合板、脚部/ナイロン、キャスター部/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム、主要成型部品/木材・PP・ナイロン,張地/布(ポリエステル)、座部/合板・スチール、背もたれ部/合板、脚部/ナイロン、キャスター部/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム、主要成型部品/木材・PP・ナイロン
質量(kg)22.3
色ベージュ
耐荷重(kg)100
寸法(cm)69×70×107〜113
保証期間購入日より6か月
リクライニング最大135°
座面幅(cm)53
座面奥行(cm)54
座面高(cm)約39〜46.5