曜日別特売
JUCX26L20 USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル2m j5 create 75283647

※サンプル画像

JUCX26L20 USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル2m j5 create 75283647
JUCX26L20 USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル2m j5 create 75283647
JUCX26L20 USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル2m j5 create 75283647
JUCX26L20 USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル2m j5 create 75283647

USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル2m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75283647
品番
JUCX26L20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

240W対応のソフト・ダブル編組USB-Cケーブルで、充電もデータ転送も最高水準のパフォーマンスを。
現代のデバイス環境に合わせて設計され、圧倒的なスピードと高い信頼性で、あらゆる必須デバイスをパワフルにサポートします。
コンパクトでリバーシブル仕様のUSB-Cコネクタは、向きを気にせずスムーズに接続可能。
最大240WのPower Delivery(PD 3.1)に対応し、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンを驚くほど高速に充電できます。さらに、最大480Mbpsのデータ転送速度により、ファイルの同期や移動も素早く効率的に行えます。
USB4対応のE-Markerチップを内蔵し、電力をインテリジェントに制御。高出力充電時でも安全性と安定性を確保し、接続機器とケーブルの両方をしっかりと保護します。
外装には耐久性に優れたダブル編組ポリエステルを採用し、伸縮性と耐絡み性を両立。日常的な曲げや引っ張りにも強く、長期間安心して使用できます。
長さ2mの余裕ある設計により、自宅、オフィス、外出先などさまざまなシーンで快適に使用できる、汎用性の高いUSB-Cケーブルです。
最大 48V / 5A(240W) の高出力充電に対応。
スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、あらゆるUSB-C機器で使用可能
対応デバイスでの急速充電をサポート
PD 3.1 E-Marker(USB4)チップ内蔵により、240W充電時も安全かつ安定した電力供給を実現
最大 480Mbps の高速データ転送で、大容量ファイルもスムーズに転送可能
USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性を確保
40000回以上の折り曲げ試験をクリアした高耐久設計
曲げ・ねじり・引っ張りにも強く、絡まりにくい構造で快適に使用可能

その他
【パソコンと接続側】USB Type-Cオス to Type-Cオス
セット内容
JUCX26L20本体、保証書
性能
充電電流:最大48V/5A (PD240W対応)、データ転送速度:480Mbps
材質
プラスチック、 ケーブル被覆:PVC(編組ポリエステルカバー)
色
ブラック/オレンジ
質量(g)
81
ケーブル長(m)
2
保証期間
2年
注意
※Power Delivery(PD)規格に対応するUSB-Cポート搭載機器
※ご使用の機器及びACアダプターにより供給電流値が異なることがあります。
※ディスプレイ用には使えません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする