エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの ステップランプ
LEDステップランプ(ステンレス製ガード付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75285944
品番
8613
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電球の種類
LED
仕様
【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1
寸法(mm)
Φ95×15
定格
24V
定格電圧(V)
24
LED使用数(個)
5