エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用ダウンライト
LED路肩灯24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75285962
品番
083554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1
色
イエロー
定格
24V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×65×25
LED使用数(個)
6