エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの マーカーランプ
エスワイエスの 樹脂レンズ製マーカーランプ
アクリルレンズマーカーランプ ゴムハウジング、固定ビス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75286267
品番
204310
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
定格
24V12W(G18.5 BAs15s)
仕様
【接続形状】ギボシ(オス)1、【アース】ボデーアース
寸法(mm)
Φ88×80
色
黄
取付
ビス固定式
定格電圧(V)
24
取付ピッチ
60mm