エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの マーカーランプ
エスワイエスの 樹脂レンズ製マーカーランプ
アクリルレンズマーカーランプ ゴムハウジング、フリービス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75286285
品番
205320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格
24V12W(G18.5 BAs15s)
仕様
【接続形状】ギボシ(オス)1、【アース】ボデーアース
寸法(mm)
Φ88×80
色
橙
取付
ビス可動式
取付ピッチ
45〜58mm