アクリルレンズマーカーランプ 樹脂リング、固定ビス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75286321 品番206310
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
定格24V12W(G18.5 BA15s) 仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース 寸法(mm)Φ87×80 取付ビス固定式 定格電圧(V)24 取付ピッチ60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75286321
2020-04-10
用途:
KATO 25tラフタークレーン
建設業・工事業

純正マーカーランプを一個だけ割ってしまったので交換用に購入しました。大変満足しています。

対象商品:
75286321
2016-06-13
用途:
交換用としての予備
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近新車からこのメーカーのマーカーランプが取付けられている。
予備としてはもちろんのこと、レンズ・パッキン・リングと単品でも購入できるのは有難い。欲を言うとベース部分も単品売りして欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする