エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
サーチライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75286574
品番
011254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
24
寸法(Φmm)
160
レンズ
FLOOD(散光)タイプ
光源
H3 24V70W
仕様
【アース】アースコード、【サイドボルト】耳ボルト
材質
【灯体、把手】樹脂(PP)、【ブラケット】黒色塗装(SPC)