エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
サーチライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75286592
品番
183626
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
24
寸法(Φmm)
193
レンズ
SPOT(集光)タイプ
光源
H3 24V70W
仕様
【アース】アースコード、【サイドボルト】耳ボルト
材質
【灯体、ブラケット、把手】ステンレス(SUS)