エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
サイドターンシグナルランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【アース】ボデーアース
注文コード
75286653
品番
032510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合車種
いすゞ:TXW、TDE
仕様
【アース】ボデーアース
電圧(V)
24V
取付ピッチ
87
取付ボルト
M6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×220×43