エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
サイドターンシグナルランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75286662
品番
083450
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
定格電圧(V)
24V
主な適合純正品番
81730-1010、1-82210-019-0、1-82220-011-5、1-82220-019-0、1-82220-020-0、1-82220-111-2、26180-Z0000、26180-Z2000
適合車種
SYS:ニューフォワードCXZ
仕様
【アース】アースコード
奥行(mm)
90
縦(mm)
135
横(mm)
190