エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
サイドターンシグナルランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75286671
品番
93500
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
24V
主な適合純正品番
03105-11000
適合車種
三菱:フソーサイドR330
仕様
【アース】ボデーアース
奥行(mm)
38
取付ピッチ
117
取付ボルト
M6
縦(mm)
200
横(mm)
50