エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック車高灯
車高灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75286705
品番
084210
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格
24V6W(G14.5 BA9s)
仕様
【接続形状】切りっぱなし2、【アース】アースコード
定格電圧(V)
24
取付ピッチ
82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×35×36