エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
ストップ&テールランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75286784
品番
031330
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
定格電圧(V)
24
主な適合純正品番
9-8263-0893-0、9-8263-0894-0、26850-89TA1
適合車種
いすゞ:TXD、TDE、TWD'72
仕様
【アース】アースコード
寸法(mm)
WHΦ142×D95