エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
ストップ&テールランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
三菱:フソー'70T650
注文コード
75286793
品番
092140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
適合車種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合純正品番
MC840064、MC840714
適合車種
三菱:フソー'70T650
仕様
【アース】アースコード
寸法(mm)
WHΦ155×D100
電圧(V)
24