エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
ストップ&テールランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75286802
品番
91130
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
主な適合純正品番
MC841620、MC841621
適合車種
三菱:FK(4t)補助用
仕様
【アース】アースコード
奥行(mm)
125
縦(mm)
195
横(mm)
165